椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48300576
品番
RS50-3-OL
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
タイプ
オフセットリンク
最大許容張力(kN)
10.4
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
3