椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
RSローラチェーン用 オフセットリンク 4列
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48300856
品番
RS50-4-OL
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
4
最大許容張力(kN)
13.715