椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 5列
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48300874
品番
RS50-5-MWJL
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
5
最大許容張力(kN)
24.9