椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
RSローラーチェーン 5列(リンク単位)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48300935
品番
RS50-5-RP-L
参考基準価格(税別)
¥388
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラーチェーン
列数
5
最大許容張力(kN)
24.9
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)