RS50-AS-2LK1-L ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48301285 RS50-AS-2LK1-L ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48301285 RS50-AS-2LK1-L ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48301285

ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)15.875 注文コード48301285 品番RS50-AS-2LK1-L
参考基準価格(税別)¥404 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品はピッチ・内容量など176種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.09 リンク内幅W(mm)9.53 プレート幅H(mm)15 ピン長L1(mm)10.3 ピン長L2(mm)12 ピッチ(mm)15.875 リンク内幅(mm)9.53 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理熱処理硬化 概略質量(kg/m)1.04 ローラ径(Φmm)10.16 チェーンNo.RS50 プレート厚(mm)2 平均引張強度(kN)1.03 最大許容張力(kN)1.03 アタッチメント型式K1 アタッチメント間隔2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※10リンク毎にアタッチメントが付くチェーンです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする