※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
カーブドチェーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
15.875
ユニットリンク数
-
注文コード
48301644
品番
RS50-CU-1-MWJL
参考基準価格(税別)
¥264
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットリンク数
-
タイプ
ジョイントリンク
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
最大許容張力(kN)
2.84
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
1.01
半径R(mm)
(最小横曲り)400
ローラ径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
RS50
プレート厚(mm)
2
平均引張強度(kN)
24.1
チェーン形式
カーブドチェーン
ピン長L1(mm)
10.6
ピン長L2(mm)
12.4
リンク内幅W(mm)
9.53
ピン径D(mm)
5.09
プレート幅H(mm)
15
プレート幅h(mm)
13
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)