椿本チエイン
サイドローラ付 ラムダRSチェーン ジョイント
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48301872
品番
RS50-LMC-1LSRP-T-JL
参考基準価格(税別)
¥627
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.09
リンク内幅W(mm)
9.53
サイドローラDS(mm)
19.05
プレート幅H(mm)
15
サイドローラHS(mm)
9.4
ピン長L1(mm)
11.9
ピン長L2(mm)
21.6
ピン長L3(mm)
23.2
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラ付搬送チェーン
取付方式
千鳥形
概略質量(kg/m)
1.42
ローラ径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
RS50
プレート厚(mm)
2
チェーン形式
サイドローラ
ローラー
プラローラ
取付間隔
1L
最大許容張力(kN)
4.31