椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
15.875
注文コード
48302457
品番
RS50-LMC-1LEP-JL
参考基準価格(税別)
¥371
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
-
概略質量(kg/m)
1.04
ローラ径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
RS50
プレート厚(mm)
2
平均引張強度(kN)
25.5
チェーン形式
ラムダチェーン
ピン長L1(mm)
10.3
ピン長L2(mm)
12
リンク内幅W(mm)
9.53
ピン径D(mm)
5.09
プレート幅H(mm)
15
最大許容張力(kN)
4.31
アタッチメント型式
E2