椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
注文コード
48303001
品番
RS50-LMCSCA-JL
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
タイプ
ジョイントリンク
材質(本体)
スチール
リンク内幅(mm)
9.53
ローラー
ラムダ
最大許容張力(kN)
4.31
種類
直乗せ搬送チェーン
ピッチ(mm)
15.875
チェーン形式
スナップカバーチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)