ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann Dinソケット Socket ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
5
注文コード
48304139
品番
932630106
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
この商品は
定格電流・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
12
オス・メス
メス
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
ボディ向き
ストレート
定格電流(A)
5
定格電圧(V)
60ac
DIN
DIN 43651
コンタクトめっき
銀
仕様
ケーブルプラグ / ソケット、シェル
RoHS指令(10物質対応)
対応