ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann Dinソケット Socket ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
4
注文コード
48304184
品番
930150517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
4
オス・メス
メス
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
はんだ
ボディ向き
ストレート
定格電流(A)
4
定格電圧(V)
34ac/dc
コネクタサイズ
ミニチュア
IP等級
IP30
シールド
(シールド/非シールド)シールド
シリーズ
MAK
材質(ハウジング)
PE
動作温度(℃)
(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)
対応