コンタクト数6オス・メスメス取付方式ケーブルマウント端子種別はんだボディ向きストレート定格電流(A)4定格電圧(V)34ac/dcDINDIN 45322仕様RS Proケーブル取り付けコネクタ. RS Proのねじロック式プラスチックDINコネクタはさまざまな用途に適合します。確実なねじロック機構により誤脱落を防止し、脱落によって問題が発生する可能性がある環境では特に重要です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケーブルプラグにははんだバケット終端、ソケットにははんだタグ終端がそれぞれ付いています。. 対応ケーブル: 最大5.5 mm. すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング. 遮蔽及び内蔵ストレインリリーフIP等級IP30シールド(シールド/非シールド)シールドシリーズMAK材質(ハウジング)PE動作温度(℃)(Min)-20接合型ネジロックRoHS指令(10物質対応)対応