ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann Dinソケット Socket パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48304279
品番
930954517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
取付方式
パネルマウント
シリーズ
MAB
定格電圧(V)
34ac/dc
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
DIN
DIN 45322
材質(ハウジング)
PE
シールド
(シールド/非シールド)アンシールド
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP30
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
接合型
ネジロック
コンタクトめっき
錫