ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann Dinソケット Socket ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
10
注文コード
48304297
品番
931720001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
この商品は
定格電流・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
7
オス・メス
メス
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
ボディ向き
ストレート
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
250ac
DIN
DIN 43651
仕様
ケーブルプラグ / ソケット、シェル
動作温度(℃)
(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)
対応