ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann Dinソケット Socket パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48304315
品番
930343200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネルマウント
シリーズ
MAB
定格電圧(V)
34ac/dc
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
DIN
DIN 45329
材質(ハウジング)
鋼
動作温度(℃)
(Min)-20
コンタクト数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP30
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
スタンダード