ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann Dinソケット Socket パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48304324
品番
931855001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パネルプラグ / ソケットシェル
取付方式
パネルマウント
定格電圧(V)
250ac/dc
端子種別
圧着
定格電流(A)
10
DIN
DIN 43651
コンタクト数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀