ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann Dinソケット Socket パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48304333
品番
931855001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
パネルプラグ / ソケットシェル
取付方式
パネルマウント
定格電圧(V)
250ac/dc
端子種別
圧着
定格電流(A)
10
DIN
DIN 43651
動作温度(℃)
(Min)-40
コンタクト数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート