ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann Dinプラグ Plug ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
注文コード
48304376
品番
932631106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・端子種別・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルプラグ / ソケット、シェル
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧(V)
60ac
端子種別
圧着
定格電流(A)
5
DIN
DIN 43651
動作温度(℃)
(Max)+90
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート