仕様90° Plugs (Non-Screwlocking). プラスチック製遮蔽型DINコネクタは幅広い用途に適合し、プラスチック製シャーシ取り付けソケットとかん合します。. 対応ケーブル: 最大5・5 mm すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
取付方式ケーブルマウント
シリーズMAWI
定格電圧(V)34ac/dc
端子種別はんだ
定格電流(A)4
材質(ハウジング)PE
材質(コンタクト)真鍮
シールド(シールド/非シールド)シールド
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP30
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル
コネクタサイズスタンダード