ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann Dinプラグ Plug ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
MAWI
端子種別
はんだ
注文コード
48304437
品番
932907117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・端子種別・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
MAWI
定格電圧(V)
34ac/dc
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
PE
シールド
(シールド/非シールド)シールド
動作温度(℃)
(Min)-20
コンタクト数
4
IP等級
IP30
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
ミニチュア
接合型
ネジロック