曜日別特売
931 573 517 Hirschmann Dinプラグ Plug ケーブルマウント ヒルシュマン 48304516

Hirschmann Dinプラグ Plug ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(50個)シリーズMAWI端子種別はんだ注文コード48304516品番931 573 517
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様90° Plugs (Non-Screwlocking). プラスチック製遮蔽型DINコネクタは幅広い用途に適合し、プラスチック製シャーシ取り付けソケットとかん合します。. 対応ケーブル: 最大5・5 mm すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング取付方式ケーブルマウントシリーズMAWI定格電圧(V)34ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)4DINDIN 45322材質(ハウジング)PEシールド(シールド/非シールド)シールドコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP30オス・メスオスボディ向きライトアングルコネクタサイズスタンダードコンタクトめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする