ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann Dinプラグ Plug ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
MAWI
端子種別
はんだ
注文コード
48304525
品番
932910117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・端子種別・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
MAWI
定格電圧(V)
34ac/dc
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
DIN
DIN 45322
材質(ハウジング)
PE
シールド
(シールド/非シールド)シールド
動作温度(℃)
(Max)+60
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP30
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
ミニチュア
接合型
ネジロック