コンタクト数17シェルサイズ20コンタクトジェンダーオス定格電流(A)4定格電圧(V)50ac/dc取付方式パネルマウントミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応