ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann ソケットコンタクト メス 圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48304893
品番
731724211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
圧着コンタクト
長さ(mm)
25.2
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧(V)
25ac
端子種別
圧着
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Min)-25、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
コンタクトめっき
銀