ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
2
注文コード
48304997
品番
934411002 + 731531002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
定格電流・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリア
サイズ
(ケーブルグランド)M16
タイプ
インジケータライトあり
取付方式
埋め込みネジ
シリーズ
GDML
定格電圧(V)
24
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
2
DIN
DIN 43650 A
保護回路
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2P+E
ケーブル径(Φmm)
4.5→10
IP等級
IP65
オス・メス
メス