椿本チエイン
サイドローラ付 ステンレスRS形チェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48305013
品番
RS50-SS-4LSR-H-L
参考基準価格(税別)
¥487
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.09
リンク内幅W(mm)
9.53
サイドローラDS(mm)
19.05
プレート幅H(mm)
15
サイドローラHS(mm)
9.4
ピン長L1(mm)
11.9
ピン長L2(mm)
21.6
ピン長L3(mm)
23.2
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
ローラ付搬送チェーン
取付方式
平行形
概略質量(kg/m)
2.42
ローラ径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
RS50
プレート厚(mm)
2
チェーン形式
サイドローラ
ローラー
スチールローラ
取付間隔
4L
最大許容張力(kN)
0.69
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)