画像準備中

Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 定格電流(A)8 注文コード48305058 品番934423002 + 731531002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
クリア サイズ(ケーブルグランド)M16 タイプインジケータライトあり 取付方式埋め込みネジ シリーズGDML 定格電圧(V)120 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)8 DINDIN 43650 A RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2P+E ケーブル径(Φmm)4.5→10 IP等級IP65 オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする