ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDSシリーズ メス 2P+E IP65
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48305146
品番
933138100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
シリーズGDS業界標準設計
色
黒
サイズ
(ケーブルグランド)PG7
取付方式
埋め込みネジ
シリーズ
GDS
定格電圧(V)
250ac/dc
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2P+E
ケーブル径(Φmm)
4.5→6
IP等級
IP65
オス・メス
メス