仕様UL認定部品、CSA認定、VDE. これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. GMLシリーズ. 業界標準モデル 電子インサート
色黒
サイズ(ケーブルグランド)PG9
取付方式センターネジ
シリーズGML
定格電圧(V)250ac/dc
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)2
DINDIN 43650 B
保護回路あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P+E
ケーブル径(Φmm)4.5→7
IP等級IP65
オス・メスメス