ヒルシュマン
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格電流(A)
8
8
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48305173
品番
933571100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
フォームBシリーズGML 2+T、ディスプレイ付き. これらのGMファミリのメスコネクタは、LED又はインジケータライトに適合します。 産業規格に適合(センターライン11mm) 透明ハウジング シールは別売り
色
黒
サイズ
(ケーブルグランド)PG9
タイプ
インジケータライトあり
取付方式
埋め込みネジ
シリーズ
GML
定格電圧(V)
24ac/dc
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
8
DIN
DIN 43650 B
保護回路
あり
ポール
2P+E
ケーブル径(Φmm)
4.5→7
IP等級
IP65
オス・メス
メス