ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
48305243
品番
934456106 + 731423002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
サイズ
(ケーブルグランド)M16
取付方式
埋め込みネジ
シリーズ
GM
定格電圧(V)
250
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
16
DIN
DIN 43650 B
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2P+E
ケーブル径(Φmm)
4.5 → 7mm
オス・メス
メス