ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48305259
品番
932429100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
GSAZデバイスプラグ. GSAZシリンダプロファイルシール用のデバイスプラグ 前面接続 袋ねじ1個、M3 x 5ねじ1個
色
黒
取付方式
ウォールマウント
シリーズ
GSAZ
定格電圧(V)
400ac/dc
端子種別
埋め込みネジ, はんだ
定格電流(A)
16
DIN
DIN 43650 A
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2P+E
IP等級
IP65
オス・メス
オス