ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann ヘビーデューティパワーコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48305399
品番
933111100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
GSSNAシリーズタイプCソレノイドコネクタ
取付方式
パネルマウント
定格電圧(V)
250ac/dc
端子種別
はんだ
定格電流(A)
6