ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann 丸形コネクタ CAシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電流(A)
4
注文コード
48305426
品番
933727100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
4
コネクタサイズ
M12
定格電流(A)
4
コンタクトジェンダー
オス
定格電圧(V)
250ac
ボディ向き
ストレート
シリーズ
CA
ソケットorプラグ
プラグ
IP等級
IP67
接合型
スクリューオン
ストレインリリーフ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応