ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann 丸形コネクタ CAシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
10
注文コード
48305478
品番
934126100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
7
取付方式
ケーブルマウント
コネクタサイズ
M22
定格電流(A)
10
コンタクトジェンダー
オス
定格電圧(V)
250ac
動作温度(℃)
(Min)-40
シリーズ
CA
IP等級
IP67
端子種別
はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応