※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS60-1A16TQ RS60 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン 48305494 RS60-1A16TQ RS60 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン 48305494 RS60-1A16TQ RS60 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン 48305494

RS60 スプロケット 1Aタイプ

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48305494 品番 RS60-1A16TQ
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
歯数16 仕様歯先硬化処理品 材質機械構造用炭素鋼材 形状1A 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)19.05 歯幅(mm)11.9 タイプストロング品 種類スプロケット 概略質量(kg)0.61 列数1 ピッチ径(Dp)(Φmm)97.65 外径(Do)(Φmm)107 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 下穴径d(Φmm)18 スプロケット形状A形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48305625
2020-04-23
用途:
機械装置の部品として
西山設計 様

きちんとした商品で、大変良かったと思います。今後も使っていきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする