椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS60 スプロケット 1Aタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48305512
品番
RS60-1A18TQ
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
歯数
18
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材
形状
1A
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
19.05
歯幅(mm)
11.9
タイプ
ストロング品
種類
スプロケット
概略質量(kg)
0.78
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
109.7
外径(Do)(Φmm)
119
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RS60
下穴径d(Φmm)
18
スプロケット形状
A形