ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann 丸形コネクタ Eシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
ポリアミド
注文コード
48305539
品番
933366100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
E
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
60ac
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
ポリアミド
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
最低使用温度(℃)
-25
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M8
コンタクトジェンダー
メス
ジェンダー
メス