ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann 丸形コネクタ Eシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
PA
注文コード
48305557
品番
933725100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
E
定格電圧(V)
250ac
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
PA
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
プッシュプル
コンタクトめっき
錫
ジェンダー
メス