Hirschmann 丸形コネクタ M12 E Seriesシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 48305575 品番 933163100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
取付方式ケーブルマウント シリーズM12 E Series 定格電圧(V)50ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)4 材質(ハウジング)PA 動作温度(℃)(Min)-25 コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする