ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann 丸形コネクタ M12 E Seriesシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48305584
品番
933725100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
シリーズ
M12 E Series
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
250ac
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
PA
動作温度(℃)
(Min)-25
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
プッシュプル