ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann 丸形コネクタ M12 E Seriesシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電圧(V)
250ac
注文コード
48305593
品番
933726100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
M12 E Series
定格電圧(V)
250ac
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
PA
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ねじカップリング
コンタクトめっき
錫