仕様ケーブルプラグ ;ソケット. Hirschmannのケーブル取り付けコネクタは、堅牢で小さく、主電源及び制御リード接続に最適です。 IP54等級で埃や水しぶきから保護されており、世界中での使用が認定されています。各コネクタは振動にも強く、必要に応じて組み立て可能です。 プラグはストレインリリーフ付きで、安全ブラケットが別売、ストレート品とライトアングル品があります。パネル取り付け及び表面取り付けソケット品もあります。取付方式ケーブルマウントシリーズST定格電圧(V)250dc、400ac端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きライトアングル