椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
サイドローラRS形付チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48305887
品番
RS60-1B10TQ-SR
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
10
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.9
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
RS60
下穴径d(Φmm)
12.7
軸穴径(Φmm)
〜20