椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS60 ロックスプロケット Sタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
12
軸穴径(Φmm)
18
注文コード
48306517
品番
RS60-1B12TQ-S2618A
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径
が
366
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
12
歯幅(mm)
11.9
軸穴径(Φmm)
18
軸穴種別
面圧タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS60