Hosiden Besson 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LPCBによるEN54-3. 深型ベース使用時にIP66等級を維持するには、同梱の壁面取り付けブラケットを使用してください。深型ベースの穴は、ドリルを使用しないでください。側面ノックアウトから適切な仕様の20 mmケーブルグランドを使用して、ケーブル又はコンジットを取り付けてください。Oリングシールをレンズとベースの間に施してください。. LED Banshee Excel Liteサウンダ / ビーコン. Hosiden BessonのBanshee Excel Liteサウンダ / ビーコンはピエゾホーン付きで、32種類の選択可能なトーンと3つの音量レベルを備えています。難燃性ポリマー製のこれらのサウンダ / ビーコンユニットは、赤レンズ付きで、浅型又は深型及び赤又は白の選択肢があります。品番 ; 755-4062 755-4062 及び ; 755-4074 755-4074 はIP45等級で浅型ベースです。品番 ; 755-4071 755-4071 と ; 755-4078 755-4078 はIP66等級で深型ベースです。Banshee Excel Liteは、大半の防火セキュリティーアプリケーションに適合し、単独動作か組み合わせ動作かを選択できます。. 特長と利点. LPCBによるEN54-3認定取得 超低電流消費 ピエゾホーン付き 32トーンからユーザーが選択可能 3段階の音量調節 深型ベースユニットはIP66等級、浅型ベースユニットはIP45等級 側面又は背面のエントリからケーブルを取り付け 押し込んで捻るだけで簡単に固定できるバヨネット式取り付け 温度範囲: -20 → +70 ℃ シンプルな入出力配線ブロック 注文コード48312478 品番90020R0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,632
販売価格(税別)
15,120
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様LPCBによるEN54-3. 深型ベース使用時にIP66等級を維持するには、同梱の壁面取り付けブラケットを使用してください。深型ベースの穴は、ドリルを使用しないでください。側面ノックアウトから適切な仕様の20 mmケーブルグランドを使用して、ケーブル又はコンジットを取り付けてください。Oリングシールをレンズとベースの間に施してください。. LED Banshee Excel Liteサウンダ / ビーコン. Hosiden BessonのBanshee Excel Liteサウンダ / ビーコンはピエゾホーン付きで、32種類の選択可能なトーンと3つの音量レベルを備えています。難燃性ポリマー製のこれらのサウンダ / ビーコンユニットは、赤レンズ付きで、浅型又は深型及び赤又は白の選択肢があります。品番 ; 755-4062 755-4062 及び ; 755-4074 755-4074 はIP45等級で浅型ベースです。品番 ; 755-4071 755-4071 と ; 755-4078 755-4078 はIP66等級で深型ベースです。Banshee Excel Liteは、大半の防火セキュリティーアプリケーションに適合し、単独動作か組み合わせ動作かを選択できます。. 特長と利点. LPCBによるEN54-3認定取得 超低電流消費 ピエゾホーン付き 32トーンからユーザーが選択可能 3段階の音量調節 深型ベースユニットはIP66等級、浅型ベースユニットはIP45等級 側面又は背面のエントリからケーブルを取り付け 押し込んで捻るだけで簡単に固定できるバヨネット式取り付け 温度範囲: -20 → +70 ℃ シンプルな入出力配線ブロック 取付方式バヨネット取り付け シリーズBanshee Excel Lite レンズ色 最高温度(℃)55 電源電圧(V)9→30dc 音圧レベル(dB)(1m)110、(最小)95、(最大)110 RoHS指令(10物質対応)対応 音声(サウンダのタイプ)電子、(トーンの数)32 発光体ストロボ バルブ種類LED灯 電流の種類DC ハウジング色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする