Hosonic
Hosonicの 電子部品(オンボード)
Hosonicの 能動部品
Hosonicの ディスクリート
Hosonic 水晶振動子, 表面実装, 4-pin, SMD 基本波
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48312557
品番
E6SB13.0000F20E22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
E6SB、(発振モード)基本波
長さ(mm)
6
幅(mm)
3.5
寸法(mm)
6×3.5×1
高さ(mm)
1
周波数
(許容性)±20ppm、(偏差)±20ppm、(エージング)±5ppm/年
ピン数(ピン)
4
キャパシタンス(F)
(負荷)20p
周波数(MHz)
(標準)13
動作温度(℃)
(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
60