Hosonic
Hosonicの 電子部品(オンボード)
Hosonicの 能動部品
Hosonicの ディスクリート
Hosonic 水晶振動子, 表面実装, 4-pin, SMD 基本波
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48312593
品番
E2SB20.0000F09E11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
E2SB
長さ(mm)
2.5
幅(mm)
2
寸法(mm)
2.5×2×0.55
高さ(mm)
0.55
周波数
(許容性)±10ppm、(偏差)±10ppm、(エージング)±2ppm/年
ピン数(ピン)
4
キャパシタンス(F)
(負荷)9p
周波数(MHz)
(標準)20
動作温度(℃)
(Min)-20、(Max)+70
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
80