曜日別特売
5ダン GY シューズラック 平和工業 48312698

5ダン GY シューズラック 平和工業 48312698
5ダン GY シューズラック 平和工業 48312698
5ダン GY シューズラック 平和工業 48312698
5ダン GY シューズラック 平和工業 48312698
5ダン GY シューズラック 平和工業 48312698
5ダン GY シューズラック 平和工業 48312698
5ダン GY シューズラック 平和工業 48312698
5ダン GY シューズラック 平和工業 48312698
5ダン GY シューズラック 平和工業 48312698
5ダン GY シューズラック 平和工業 48312698

シューズラック

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.7×30.5×76.7
内容量1個注文コード48312698品番5ダン GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

組み立てカンタンなシューズラック。汚れても洗える樹脂製。風通しも良く、濡れたままの靴も気にならないオープンタイプ。こだわり素材を使った、しっかりしたつくり。棚板には傾斜がついて靴の出し入れをサポート。

用途シューズラック、靴収納に。シューズボックス/下駄箱/玄関収納/おしゃれ/靴収納/靴箱/オープン/玄関/狭い/省スペース材質棚板:ポリプロピレン、支柱:スチロール質量(kg)1.4グレータイプ5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.7×30.5×76.7組立時間約10-20分収納の目安1段あたり:1足内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)棚板:21.8×29×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする