平和工業
平和工業の 収納家具
平和工業の 履物収納
平和工業の シューズラック
シューズラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48312716
品番
5ダントリプル GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
組み立てカンタンなシューズラック。汚れても洗える樹脂製。風通しも良く、濡れたままの靴も気にならないオープンタイプ。こだわり素材を使った、しっかりしたつくり。棚板には傾斜がついて靴の出し入れをサポート。
用途
シューズラック、靴収納に。シューズボックス/下駄箱/玄関収納/おしゃれ/靴収納/靴箱/オープン/玄関/狭い/省スペース
材質
棚板:ポリプロピレン、支柱:スチロール
質量(kg)
3.2
色
グレー
タイプ
5段トリプル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
72.5×32.3×77.2
組立時間
約10-20分
収納の目安
1段あたり:3、4足
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
棚板:64.5×29×16